Referințe
SKF:OR 91.7X1.78-N70
Rubix:d1306146
Producator:526775
EAN:7316574151899


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 91.7 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 91.7X1.78-N70 SKF - O-RING SKF OR 91.7X1.78-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 91.7 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere