Inele de ghidare a pistonului SKF PGR 280X272X25-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PGR 280X272X25-PF
Rubix:d1268812
Producator:526449
Detalii produs : 272X280X25-PF PGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF PGR 280X272X25-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 103,1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Diametrul interior | 272 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
