Inele de ghidare a pistonului SKF PGR 65X59X20-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PGR 65X59X20-PF
Rubix:d1271403
Producator:526382
Detalii produs : 059X065X20-PF PGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF PGR 65X59X20-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14,4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Diametrul interior | 59 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
