Inele de ghidare a pistonului SKF PGR 85X80X5.6-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PGR 85X80X5.6-PF
Rubix:d1300432
Producator:544126
Detalii produs : 080X085X05.6-PF PGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF PGR 85X80X5.6-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Lățime | 5.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
