Referințe
SKF:PTB-20X28X5.5-J1S
Rubix:d1265884
Producator:468839

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.99 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27.99 mm |
| Înălțime | 5 mm |
Detalii produs : PTB-20X28X5.5-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-20X28X5.5-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19.99 mm |
| Diametrul exterior | 27.99 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere