Referințe
SKF:PTB-20X32X8.8-J1S
Rubix:d1261587
Producator:470421
Detalii produs : PTB-20X32X8.8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-20X32X8.8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
