Referințe
SKF:PTB-25X38X11-J1S
Rubix:d1303408
Producator:469454
Detalii produs : PTB-25X38X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-25X38X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
