Referințe
SKF:PTB-28X38X11-J1S
Rubix:d1303409
Producator:469569
Detalii produs : PTB-28X38X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-28X38X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
