Referințe
SKF:PTB-28X38X8-J1S
Rubix:d1290496
Producator:467160
Detalii produs : PTB-28X38X8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-28X38X8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
