Referințe
SKF:PTB-28X43X11.2-J1S
Rubix:d1309431
Producator:469820

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
Detalii produs : PTB-28X43X11.2-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-28X43X11.2-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 43 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere