Referințe
SKF:PTB-32X47X11-J1S
Rubix:d1312580
Producator:468946
Detalii produs : PTB-32X47X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-32X47X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
