Referințe
SKF:PTB-35X45X8-J1S
Rubix:d1257664
Producator:469826

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45.01 mm |
| Înălțime | 7.29 mm |
Detalii produs : PTB-35X45X8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-35X45X8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 45.01 mm |
| Înălțime | 7.29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere