Referințe
SKF:PTB-35X51X11-J1S
Rubix:d1254854
Producator:468306
Detalii produs : PTB-35X51X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-35X51X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 51 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
