Referințe
SKF:PTB-36X44X5.8-J1S
Rubix:d1255599
Producator:467117
Detalii produs : PTB-36X44X5.8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-36X44X5.8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36 mm |
| Diametrul exterior | 44 mm |
| Înălțime | 5.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
