Referințe
SKF:PTB-40X55X11-J1S
Rubix:d1317521
Producator:469098

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54.99 mm |
| Înălțime | 10.01 mm |
Detalii produs : PTB-40X55X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-40X55X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 54.99 mm |
| Înălțime | 10.01 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere