Referințe
SKF:PTB-45X55X8-J1S
Rubix:d1271055
Producator:467237
Detalii produs : PTB-45X55X8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-45X55X8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
