Referințe
SKF:PTB-45X65X13.2-J1S
Rubix:d1294137
Producator:469257
Detalii produs : PTB-45X65X13.2-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-45X65X13.2-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
