Referințe
SKF:PTB-48X63X11.2-J1S
Rubix:d1277547
Producator:470379

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
Detalii produs : PTB-48X63X11.2-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-48X63X11.2-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 48 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere