Referințe
SKF:PTB-50X60X6.6-J1S
Rubix:d1291029
Producator:470111

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.01 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Înălțime | 5.99 mm |
Detalii produs : PTB-50X60X6.6-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-50X60X6.6-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50.01 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Înălțime | 5.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere