Referințe
SKF:PTB-60X73X11-J1S
Rubix:d1264902
Producator:471247
Detalii produs : PTB-60X73X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-60X73X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 73 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
