Referințe
SKF:PTB-60X80X13.2-J1S
Rubix:d1282902
Producator:470071

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80.01 mm |
| Înălțime | 11.99 mm |
Detalii produs : PTB-60X80X13.2-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-60X80X13.2-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 80.01 mm |
| Înălțime | 11.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere