Referințe
SKF:PWY 125X140X9.5X13
Rubix:d1317079
Producator:526142
EAN:7316572315101

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
Detalii produs : PWY 125X140X9.5X13 SKF - SCRAPER SKF PWY 125X140X9.5X13
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 125 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
| Execuție | pwy |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere