Referințe
SKF:PWY 20X28X5X7.8
Rubix:d1289007
Producator:526141
EAN:7316574492695
Detalii produs : PWY 20X28X5X7.8 SKF - SCRAPER SKF PWY 20X28X5X7.8
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Înălțime | 7.8 mm |
| Execuție | pwy |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
