Referințe
SKF:PWY 28X36X5X7.8
Rubix:d1298577
Producator:526138
EAN:7316574492701
Detalii produs : PWY 28X36X5X7.8 SKF - SCRAPER SKF PWY 28X36X5X7.8
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Înălțime | 7.8 mm |
| Execuție | pwy |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
