Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 120X126X50-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 120X126X50-PF
Rubix:d1315559
Producator:525977
Detalii produs : 120X126X50-PF RGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 120X126X50-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71,5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 126 mm |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Lățime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
