Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 180X185X9.7-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 180X185X9.7-PF
Rubix:d1281130
Producator:543818
Detalii produs : 180X185X09.7-PF RGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 180X185X9.7-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15,1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 185 mm |
| Diametrul interior | 180 mm |
| Lățime | 9.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
