Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 235X243X30-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 235X243X30-PF
Rubix:d1292393
Producator:525903
Detalii produs : 235X243X30-PF RGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 235X243X30-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 112,4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 243 mm |
| Diametrul interior | 235 mm |
| Lățime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
