Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 250X255X25-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 250X255X25-PF
Rubix:d1276819
Producator:543826
Detalii produs : 250X255X25-PF RGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 250X255X25-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 255 mm |
| Diametrul interior | 250 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
