Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 25X28X6-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 25X28X6-PF
Rubix:d1264218
Producator:525898
Detalii produs : 025X028X06-PF RGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 25X28X6-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Lățime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
