Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 60X65X5.6-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 60X65X5.6-PF
Rubix:d1271401
Producator:543672
Detalii produs : 060X065X05.6-PF RGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 60X65X5.6-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Lățime | 5.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
