Inele de ghidare a pistonului SKF RGR 65X71X20-PF
Inele de ghidare a pistonului SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RGR 65X71X20-PF
Rubix:d1271400
Producator:525759
Detalii produs : 065X071X20-PF RGR SKF - PISTON GUIDE RINGS SKF RGR 65X71X20-PF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 71 mm |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
