Referințe
SKF:RSB2-1250-AD2
Rubix:d1294140
Producator:544448

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42.49 mm |
| Înălțime | 4.19 mm |
Detalii produs : RSB2-1250-AD2 SKF - ROD SEALS SKF RSB2-1250-AD2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.8 mm |
| Diametrul exterior | 42.49 mm |
| Înălțime | 4.19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere