Referințe
SKF:RSB3-2375-AD2
Rubix:d1269638
Producator:471020

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 76 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
Detalii produs : RSB3-2375-AD2 SKF - ROD SEALS SKF RSB3-2375-AD2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60.3 mm |
| Diametrul exterior | 76 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere