Referințe
SKF:S1S-110X125X10
Rubix:d1258695
Producator:499701

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 10 mm |
Detalii produs : S1S-110X125X10 SKF - ROD SEALS SKF S1S-110X125X10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere