Referințe
SKF:S1S-32X42X8
Rubix:d1310457
Producator:499507
Detalii produs : S1S-32X42X8 SKF - ROD SEALS SKF S1S-32X42X8
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
