Referințe
SKF:S9B-35X45.7X4.2-AD1
Rubix:d1277550
Producator:545593

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45.7 mm |
| Înălțime | 3.99 mm |
Detalii produs : S9B-35X45.7X4.2-AD1 SKF - ROD SEALS SKF S9B-35X45.7X4.2-AD1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 45.7 mm |
| Înălțime | 3.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere