Referințe
SKF:S9B-63X78.1X6.3-AD1
Rubix:d1280740
Producator:545599

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 62.99 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 78.1 mm |
| Înălțime | 5.89 mm |
Detalii produs : S9B-63X78.1X6.3-AD1 SKF - ROD SEALS SKF S9B-63X78.1X6.3-AD1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 62.99 mm |
| Diametrul exterior | 78.1 mm |
| Înălțime | 5.89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere