Referințe
SKF:ZBR-63X73X7-E6W
Rubix:d1284917
Producator:469106
Detalii produs : ZBR-63X73X7-E6W SKF - ROD SEALS SKF ZBR-63X73X7-E6W
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63 mm |
| Diametrul exterior | 73 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
