Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 2-5V440-SH
Roata V pentru orificiu cilindric SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 2-5V440-SH
Rubix:d1308884
EAN:7316572751237

rezumat tehnic
| Profil | 5v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 109.22 mm |
| Terminat plictisit max. | 41.28 mm |
Detalii produs : PHP 2-5V440-SH SKF - V-PULLEY FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 2-5V440-SH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 631 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Diametru orientativ | 109.22 mm |
| Terminat plictisit max. | 41.28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere