• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Lubrifianți și sisteme de ungere(3.617)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia de lubrifiere
    4. Lubrifianți și sisteme de ungere
    5. Gresoare
    6. Gresoare - Accesorii / piese de schimb
    7. 343-400-55500-ZZ SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART SKF 343-400-55500-ZZ

    Gresoare - Accesorii / piese de schimb SKF 343-400-55500-ZZ

    Gresoare - Accesorii / piese de schimb SKF

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    SKF:343-400-55500-ZZ
    Rubix:d1268014
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 343-400-55500-ZZ SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART SKF 343-400-55500-ZZ


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LAPP 63V SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART SKF LAPP 63V101554 - 101554 RACORD G1/4 A FI 9.5MMPARKER PK3202A001 - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART PARKER PK3202A001161-120-064+924 - SKF SOLENOID VALVE 161-120-064+924404-603 SKF - SKF 4MM INSERT VOGEL 404-603104844 PERMA - 104844 PERMA501-303-003 SKF - SKF 3WAY OIL DISTRIBUTOR 501-303-003PARKER 481203081 - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART PARKER 481203081PARKER 2815 - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART PARKER 2815VPKM-5-10065 SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART EWELLIX VPKM-5-10065161-000-002 SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART SKF 161-000-002422-416 SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART SKF 422-416PARKER P035AA - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART PARKER P035AA321-606G2 SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART SKF 321-606G2504-412 SKF - LUBRICATORS - ACCESSORY / SPARE PART SKF 504-412
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut