Referințe
CRC:20119-AA
Rubix:d717545
EAN:5412386001925

Detalii produs : 20119 CRC - CLEANER CRC 20119-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4457 g |
|---|---|
| Capacitate | 5000 ml |
| Cantitatea ambalajului | canistru |
| Punct de inflamabilitate | 40 °c |
| 320 mm | |
| 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
