Referințe
CRC:10370-AA
Rubix:d718141
EAN:5412386136351

Detalii produs : 10370 CRC - CLEANER CRC 10370-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16277 g |
|---|---|
| Capacitate | 20000 ml |
| Cantitatea ambalajului | cutie |
| 375 mm | |
| 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
