• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.280)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.680)
    • Curățare și protecție(118)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifiere mecanică
    5. Lubrifiere mecanică
    6. Unsoare pentru mașină
    7. 20122 CRC - MACHINE GREASE CRC 20122

    Unsoare pentru mașină CRC 20122

    Unsoare pentru mașină CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:20122
    Rubix:d717413
    brand logo

    Detalii produs : 20122 CRC - MACHINE GREASE CRC 20122


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ISOFLEX LDS 18 SPEC A 0.4KG KLUBER - KLUBER ISOFLEX LDS 18 SPEC A 0.4KG375610 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 375610OKS 470 180 kg - OKS 470 180 kg111 / 400G MOLYKOTE - MOLYKOTE 111 400G418 25 kg OKS - 418 25 kg OKS490 1 kg OKS - 490 1 kg OKS375603 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS GEARMAX 680433 OKS - 433 OKS1140 5 kg OKS - 1140 5 kg OKSOKS 402 25 kg - OKS 402 25 kgG05 HIWIN - MACHINE GREASE HIWIN G0530515-AD CRC - MACHINE GREASE CRC 30515CRC 10709 300 ML CRC - MACHINE GREASE CRC CRC 10709 300 MLFOODMAX SI3 - 400G - MATRIX FOODMAX SI3 - 400GLGFC 2/0.4 SKF - MACHINE GREASE SKF LGFC 2/0.4
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut