• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Lubrifianți(2.282)
    • Vopsele și accesorii(402)
    • Perii(366)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(169)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.016)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.681)
    • Curățare și protecție(119)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifiere mecanică
    5. Lubrifiere mecanică
    6. Unsoare pentru mașină
    7. 30576-SU CRC - MACHINE GREASE CRC 2040030_PT400G

    Unsoare pentru mașină CRC 30576-AB

    Unsoare pentru mașină CRC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    CRC:30576-AB
    Rubix:d717577
    Producator:1756136
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 30576-SU CRC - MACHINE GREASE CRC 2040030_PT400G


    Informații tehnice


    atribute
    Capacitate400 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    375559 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 37555910001023 (WEIC) WEICON - 10001023 (WEIC) WEICON598504 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 598504CRC 41.604 100 ML CRC - MACHINE GREASE CRC CRC 41.604 100 ML427 1 kg OKS - 427 1 kg OKSLEGE2X1KG SKF - MACHINE GREASE SKF LEGE2X1KG1030429 CRC - MACHINE GREASE CRC 30038-AA32142 CRC - MACHINE GREASE CRC 32142895043 SPARTEX - 895043 HIGH TEMPERATURE GREASE PACKAGING POT - 5KG SPARTEX30258-AA AMBERSIL - MACHINE GREASE AMBERSIL 30258598535 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 598535829491 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 829491475 400 g OKS - 475 400 g OKS375542 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 375542HP-300 / 500g MOLYKOTE - HP-300 / 500g MOLYKOTE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut