Referințe
CRC:30348-AB
Rubix:d717788
Producator:30348
EAN:5412386057311
Detalii produs : 30348 CRC - LUBRICATING OIL CRC 30348-AB
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 65x65x235 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 512 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 208x273x240 mm |
| greutate ambalate | 6350 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

