Vopsea de acoperire superioară CRC 1031359
Vopsea de acoperire superioară CRC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
CRC:1031359
Rubix:d718057
Producator:32198-AA
EAN:5412386056369

Detalii produs : 32198-AA CRC - TOPCOAT PAINT CRC 1031359
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x70x195 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 421 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 140x210x205 mm |
| greutate ambalate | 2778 g |
| Capacitate | 400 ml |
| Culoare | alb |
| Codul RAL | 9010 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
