Referințe
CRC:30542-AA
Rubix:d717737
Producator:30542-AA
EAN:5412386065026
Detalii produs : 30542-AA CRC - LUBRICANTS CRC 30542-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 60x117x204 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1036 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 183x239x216 mm |
| greutate ambalate | 6400 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

