Referințe
CRC:32028-AA
Rubix:d717551
Producator:32028-AA
EAN:5412386014123
Detalii produs : 32028-AA CRC - ANTI-CORROSION AEROSOL CRC 32028-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 53x93x160 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 236 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 395x255x180 mm |
| greutate ambalate | 6120 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
