Referințe
CRC:77509-AA
Rubix:d718129
Producator:77509
EAN:5412386775093
Detalii produs : 77509 CRC - PROTECTION FLUID CRC 77509-AA
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 262 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 163x218x181 mm |
| greutate ambalate | 3280 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

