Referințe
CRC:30026-DE
Rubix:d717822
Producator:30026
EAN:5412386007781
Detalii produs : 30026 CRC - AEROSOL SPRAY CRC 30026-DE
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 318 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 163x218x181 mm |
| greutate ambalate | 4056 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
